UMR129DS38.24 スタイルフィット ゲルインクボールペンリフィル 0.38mm uni(三菱鉛筆) 24761915

スタイルフィット ゲルインクボールペンリフィル 0.38mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
インク色ブラック
内容量1本注文コード24761915品番UMR129DS38.24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120

自分にあった機能とスタイリングが選べます。ホルダーとリフィルを組合せて、自分にあったペンが作れます。ホルダーは単色・3色・4色・5色タイプから選べます。リフィルはゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープから選べます。

インク色ブラック適合本体シリーズ名スタイルフィット先端ボール径(mm)0.38インクゲルインク入数1本商品タイプリフィル

商品説明動画

スタイルフィットPV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする