uni(三菱鉛筆)
ユニ アルファゲル (スリムタイプ) 0.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
色(本体)
ホワイト
注文コード
24762028
品番
M5807GG1P.1
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。αGELは、(株)タイカの登録商標です。スリムタイプ。
方式
ノック式
芯径(mm)
0.5
色(本体)
ホワイト
繰り返し・詰め替え
対応