フ-HW18NB フラットファイルPP ワイド コクヨ 24762228

フ-HW18NB フラットファイルPP ワイド コクヨ 24762228
フ-HW18NB フラットファイルPP ワイド コクヨ 24762228
フ-HW18NB フラットファイルPP ワイド コクヨ 24762228
フ-HW18NB フラットファイルPP ワイド コクヨ 24762228
フ-HW18NB フラットファイルPP ワイド コクヨ 24762228

フラットファイルPP ワイド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB6-E
内容量1冊注文コード24762228品番フ-HW18NB
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

フラットファイル<PP>のワイドタイプ、収容量が60%アップ
約250枚収容

用途軽くて丈夫!水や汚れにも強い!耐久性の高いフラットファイル。250枚の書類をファイリングできるワイドタイプ。グリーン購入法適合サイズB6-E種類フラットファイル穴数2タイプヨコ型収容数250枚背幅(mm)30外寸法(高さH×幅W)(mm)138×198材質とじ具材質/押さえ板・スライドコマ:R-PS幅(mm)198高さ(mm)138とじ厚(mm)25穴間隔(mm)80材質(表紙)発泡R-PP再生材使用率(%)表紙:発泡R-PP40%、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24762228
2019-06-18
用途: 納品書整理

快適に使用しています
何の問題ありません
使用頻度が、多いので材質、気に入ってます

対象商品 : 24762228
2017-05-23
用途: 書類の整理

品質、価格共に問題ありません。
商品のレビューではありませんが、
モノタロウを利用すれば、
何から何まで揃うのでとても助かっています。

対象商品 : 24762316
2017-02-01
用途: 書類整理

ワイドタイプなので以前よりも多い枚数が整理でき助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする