SXE380005.24 ノック式3色ボールペン ジェットストリーム uni(三菱鉛筆) 24762414

SXE380005.24 ノック式3色ボールペン ジェットストリーム uni(三菱鉛筆) 24762414
SXE380005.24 ノック式3色ボールペン ジェットストリーム uni(三菱鉛筆) 24762414

ノック式3色ボールペン ジェットストリーム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(軸)ブラック
先端ボール径(mm)0.5
インク色黒・赤・青
内容量1本注文コード24762414品番SXE380005.24
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。
従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。

インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.5トラスコ品番835-3522色(軸)ブラック方式ノック式インクジェットストリーム色数3色商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18867739
2022-09-13
用途: 事務作業
サービス業

スタイリッシュで大変気に入りました。リピート購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする