SXE380007.65 ノック式3色ボールペン ジェットストリーム uni(三菱鉛筆) 24762457

SXE380007.65 ノック式3色ボールペン ジェットストリーム uni(三菱鉛筆) 24762457
SXE380007.65 ノック式3色ボールペン ジェットストリーム uni(三菱鉛筆) 24762457

ノック式3色ボールペン ジェットストリーム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(軸)レッド
内容量1本注文コード24762457品番SXE380007.65
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。
従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。

インク色黒・赤・青色(軸)レッドトラスコ品番835-3528方式ノック式先端ボール径(mm)0.7インクジェットストリームインク色数3色商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24762439
2024-06-20
用途: 一般筆記
ソノダ企画

ジェットストリームは書きやすくて良いのですが
ペンのロックが甘い、なかなかロックできない
特に黒の部分 挟む部分がすぐロックが外れる

対象商品 : 24762439
2020-05-25
用途: デスクワーク
教育・研究機関

デザインが一新され、スタイリッシュになった。何だかやる気がでる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする