SXE360105.24 ジェットストリーム Fシリーズ 3色ボールペン uni(三菱鉛筆) 24762484

SXE360105.24 ジェットストリーム Fシリーズ 3色ボールペン uni(三菱鉛筆) 24762484
SXE360105.24 ジェットストリーム Fシリーズ 3色ボールペン uni(三菱鉛筆) 24762484
SXE360105.24 ジェットストリーム Fシリーズ 3色ボールペン uni(三菱鉛筆) 24762484

ジェットストリーム Fシリーズ 3色ボールペン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(軸)ルミナスブラック
内容量1本注文コード24762484品番SXE360105.24
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。
従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。

インク色黒・赤・青方式回転式先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインク色数3色色(軸)ルミナスブラック商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24762484
2023-02-18
用途: 会議のメモ等
サービス業

見た目はシンプルで細く良いと思います。回転させて芯を出す機構ですが、切り替えの印にきちっと合わないで芯が出る感じです(うまく言い表せませんが少しずれが生じる&緩さがある感じ)。あとシールをはがしてしまいたいですが、はがすと切り替え位置が分からなくなるので、このあたりちょっとデザイン的に工夫してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする