曜日別特売
SXE3300007.24 ジェットストリームプライム 3色ボールペン 0.7 uni(三菱鉛筆) 24762588

SXE3300007.24 ジェットストリームプライム 3色ボールペン 0.7 uni(三菱鉛筆) 24762588
SXE3300007.24 ジェットストリームプライム 3色ボールペン 0.7 uni(三菱鉛筆) 24762588
SXE3300007.24 ジェットストリームプライム 3色ボールペン 0.7 uni(三菱鉛筆) 24762588
SXE3300007.24 ジェットストリームプライム 3色ボールペン 0.7 uni(三菱鉛筆) 24762588

ジェットストリームプライム 3色ボールペン 0.7

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード24762588品番SXE3300007.24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000

クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。
従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。

インク色黒・赤・青方式ノック式先端ボール径(mm)0.7インクジェットストリームインク色数3色色(軸)ブラック商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24762588SXE3300007.2465311481SXE3350007.24SXE3300007.24 ジェットストリームプライム 3色  0.7mm  SXE3-3500-07 uni(三菱鉛筆) 65311481ジェットストリームプライム 3色 0.7mm SXE3-3500-07uni(三菱鉛筆)1本
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする