曜日別特売
マク-411R マグネット見出し コクヨ 24762824

マグネット見出し

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸法(mm)カード:19×105、本体外:25×110×t1.2
カード:19×105、本体外:25×110×t1.2
カード:19×75、本体外:25×80×t1.2
カード:43×74、本体外:50×80×t1.2
カード:43×104、本体外:50×110×t1.2
内容量1枚注文コード24762824品番マク-411R
参考基準価格(税別)¥265販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

スチールキャビネットなどの見出しに最適

商品タイプ見出し外寸法(mm)カード:19×105、本体外:25×110×t1.2材質本体:マグネットシート、透明カバー:PVC-P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24762885
2016-08-09
用途: 社内掲示物

今までマグネットの掲示物について、マグネットシートをカットしてシール作って張り付けて…といった感じで作成していました。作り変えも面倒でしたので、試しにこちらを導入してみました。こちらでしたら、作り変える際も中のカードを作成して入れ替えるだけで済むので便利です。中のカードは、コクヨのサイトでテンプレートがDLできるのでぴったりサイズに簡単に印刷出来ました。値段もお手頃ですし、リピート購入予定です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする