曜日別特売
UM151.67 ユニボールシグノ極細 0.38mm uni(三菱鉛筆) 24764024

ユニボールシグノ極細 0.38mm

(19件のレビュー)
取扱い終了
インク色ピュアピンク
内容量1本注文コード24764024品番UM151.67
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150

シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。
顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。

インク色ピュアピンクシリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)0.38インク顔料インク入数1本商品タイプ本体線の太さ極細
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 事務仕事全般!

字を書くのが好きでプライベートではずっとコレ一筋でしたので、仕事でも使うようになりました(*^_^*)とにかく書き心地が良いです。インクの染みも出来ませんし、この0.4に満たない細さがまた、私にはたまらなく使いやすいです。

2024-12-05
用途: 事務作業

今まで0.28㎜を使っていましたが、今回0.38㎜も購入してみました。
なめらかで書きやすく、何故か丁寧に書きたくなります。細字なので小さな桝や細い行にもよく書ける。0.28㎜と使い分けていきたいと思います。

対象商品 : 08532011
2023-05-10
用途: 帳簿の書込み等

入社してから初めて、このペンを使用してずっと愛用しています。
書きやすくしっかりインクもでるのでストレスもなく、価格も安いので満足です。

対象商品 : 08532027
2023-08-03
用途: 日々の仕事
個人のお客様

極細は自分の字がきれいにかけているようで好きです。

対象商品 : 87097814
2022-03-26
用途: 仕事での書き溜め用

細かな文字には0.28、大きく書く場合は0.38を、長年愛用しています。何色か使っていますが、ほぼ黒にもみえるようなブラウンで、とてもよいです。

対象商品 : 08532011
2022-06-04
用途: これが一番好き
株式会社タナカ工業

シグノで書くと字がきれいに見えます。
替え芯も何度も購入しています。

対象商品 : 08532011
2021-12-02
用途: 書類作成時

インクがにじむこともかすれることもなく、書類の文字がとてもきれいに見えます。書きやすく、コスパもいいのでこれからも購入したい商品です。

対象商品 : 87097841
2021-08-08
用途: 基本はこれで
卸売・小売業

万年筆のようなブルーブラックで、にじまず、くっきりかけます。ネットでこの色を販売しているところは少ないので大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする