曜日別特売
YC-801-6-TI スタンドフック NEXPerformance 24765064

スタンドフック

(3件のレビュー)
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
サイズ(mm)6
色チタニウム
内容量1セット(2個)注文コード24765064品番YC-801-6-TI
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

レーシングスタンド、メンテナンススタンドを使用していただく際に使用する商品です。カラーバリエーションも豊富にご用意がありますので、車両のワンポイントにもなります。

色
チタニウム
サイズ(mm)
6
注意
※必ず取付け車両にて取付けサイズをご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24765107
2020-10-10
用途: オートバイのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

現物を見ていなかったので届くまで心配でしたが、カラーも綺麗で仕上げもよかった。

対象商品 : 24765055
2019-02-11
用途: TRACER900GTに取り付けました
製造業

見た目もカッコよく、仕上げも問題なく、安価で満足しています。

対象商品 : 24765037
2017-03-27
用途: バイクのスタンド掛け
金融・保険業

このサイズがなくて探していました。お値段も手ごろで見栄えも良くカラーのバリエーションも多くて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする