寺西化学
マジックインキ マジェスター 単色(ニューパック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(3本)
注文コード
24765634
品番
MMJ50-T1-3P
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムによく書ける細書きの油性マーキングペンです。
筆記線幅が1mmから1.5mmの細書き用で、封筒書きや小包の宛名書きに適しています。
インク色
黒
タイプ
ツイン
エコマーク認定
認定
線幅(mm)
太字2.5×6・細字1~2
インク
油性染料
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
太字・細字
エコマーク認定番号
18 112 007