曜日別特売
MRPT-T42 ラッションプチ 寺西化学 24765869

ラッションプチ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
インク色ネオンピンク
ネオンピンク
ブラック
イエローオーカー
ピンク
グレイ
バーミリオン
ダークブラウン
オリーブグリーン
レッド
ウルトラマリン
ブルー
ネオンオレンジ
グリーン
ネオングリーン
ネオンブルー
ネオンイエロー
ネオンパープル
イエロー
カーマイン
スカーレット
ブラウン
ライトブルー
ライトグリーン
ワイン
ペリウィンクル
ペールブルー
ターコイズ
リーフグリーン
ペパーミント
パンプキン
ローズマリー
オレンジ
ダークグレイ
プラム
エッグプラント
サファイア
エメラルド
ブリリアントイエロー
パーシモン
クリムソンレーキ
バイオレット
イエローグリーン
内容量1本注文コード24765869品番MRPT-T42
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

全42色。カラフルでかわいい水性ペン。 手帳やメモ書き、メッセージカードに。
筆記線幅0.3mmの極細タイプ。
ペンケースでかさばらないスリムボティ。
全42色の豊富なカラーバリエーション。
水性インキですから、紙に書いてにじみや裏うつりが少なくなっています。

インク色ネオンピンクタイプシングル線幅(mm)0.3インク水性染料アズワン品番64-5284-06商品タイプ使い切り本体線の太さ極細
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: プロッター用線画き

このサイズ、使用感プロッターの線画きに最適です。
これしか使えません。毎回無くなる前にリピート購入しています。
安価なのも良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする