センサ形状L形検出対象不透明体検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP64(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下出力NPN応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネートケーブル0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC1m付仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備最小検出物体0.8×1.2不透明体ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応