ATH-CKL220 BL インナーイヤーヘッドホン audio-technica 24767916

インナーイヤーヘッドホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブルー
内容量1個注文コード24767916品番ATH-CKL220 BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

洗練されたクリアサウンドが楽しめる”NEON”カラーヘッドホン。
Φ8.5mmドライバーでジャンルを問わない高音質カラフルサウンド。
自然なフィット感を実現するブッシングデザイン。絡みにくく雑音が伝わりにくいウェーブコード。
音漏れしにくい4サイズのファインフィットイヤピースを付属。

コード長さ(m)1.2(Y型)付属品イヤピース(XS,S,M,L)、コード巻き取りホルダー型式ダイナミック型ブルー質量(g)約3.5(コード除く)プラグ(mm)Φ3.5金メッキステレオミニ(L型)別売付属品交換イヤピース:ER-CKM55音圧100dB/mW再生周波数帯域(Hz)20~23000インピーダンス(Ω)16最大入力(mW)200ドライバー径(Φmm)8.5イヤホン形状カナル型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする