山金工業
ワークテーブルスーパータイプ(H740 引出し付き)塩ビシート天板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
間口(mm)
1500
1800
1500
1200
奥行(mm)
750
900
750
質量(kg)
62.7
78.3
70.9
62.7
56.3
72.3
64.9
56.7
50.3
68
60.6
52.4
46
色(脚部)
グリーン
グリーン
アイボリー
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24768005
品番
SSR-1575-GG+S3-G
参考基準価格(税別)
¥194,300
販売価格(税込)
¥135,691
販売価格(税別)
¥
123,355
バスケットに入れる
床材などに使われる柔らかい塩ビシートを表面材に用いています。積載するワークへのキズ付きを防ぎます。
均等耐荷重(kg)
3000
間口(mm)
1500
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
62.7
材質(天板)
塩ビシート
材質(本体)
スチール
色(天板)
グリーン
色(脚部)
グリーン
引出し数
3
引出しの色
グリーン
キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×456×250
キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×400×50
グリーン購入法
適合
引出し耐荷重(kg)
20/1段
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
参考になった
参考になった