91×1.95m ペット ディフェンス アルファ イノベックス(旧:ダイオ化成) 24768555

91×1.95m ペット ディフェンス アルファ イノベックス(旧:ダイオ化成) 24768555
91×1.95m ペット ディフェンス アルファ イノベックス(旧:ダイオ化成) 24768555
91×1.95m ペット ディフェンス アルファ イノベックス(旧:ダイオ化成) 24768555

ペット ディフェンス アルファ

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻(1.95m)注文コード24768555品番91×1.95m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ペットのいるご家庭に最適、厚手で他に類似の製品がないほど、とにかく丈夫な網戸用ネット。爪のひっかきにも耐え、それでいて爪が引っかかりにくいペットにも優しい製品です。

用途ペットのいるご家庭向けの網戸張替えネット。グレー長さ(m)1.95幅(cm)91材質ポリエステル+塩化ビニールメッシュ20相当
注意
※火気のそばで使用しないでください。
※余った網は、自治体の定める方法で処理してください。
※張り替えの際、ご利用になる溝の幅が4mm以下の場合はツインローラー、プロ用ローラーなど細溝専用のローラーが必要です。また、張り替えの方法が一般のネットと異なります(金網と同じ)ですので、製品の張り替え方法をよくご覧の上、作業してください。
※網戸の網以外の用途にはご利用にならないでください。
※張替える場合は、通常のネットに比べて厚みがあるので、網押さえゴムは少し細めのものをご使用下さい
※個人宅への配送は出来ません。

商品説明動画

ペットディフェンス紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24768555
2022-06-15
用途: 網戸の修理
大下木材建設業・工事業

家で猫を数匹飼ってるのですが、いつも網戸を破られてました 思い切ってこの網に交換することにしたのですが、かなり難しいです 網戸押さえのゴムを新品にしたのですが、既存のものと同じ太さのすると、かなり、いえ相当きついです きついので力がいりましたし、時間もかかりました 次回からは網押さえの太さを一段細くしてみます

対象商品 : 24768555
2021-04-20
用途: 網にコーティングされている感じ
サービス業

編み目にコーティングで固定されている感じなので、糸が交わる部分がズレて広がる事がありません。
厚みがあるので張るのが大変というレビューが他店で多かったので心配しましたが、ダブルローラーを使えば問題無く出来ました。初心者で張り替えは初めてなのですが。
網戸ゴムは、通常より1サイズ細くするよう書かれていますが、サイズを落とさず、5mm溝のトステムの網戸に4.5mmのゴムでちゃんと取り付け出来ました。細いゴムにすると猫が押すと外れるというレビューがあったので通常ゴムが入って良かったです。
猫3匹が居る部屋で、以前の網はズタボロでした。こちらは長持ちしてくれるのを望みます。

1が参考にしています
対象商品 : 24768564
2021-07-13
用途: ペット対策の網戸の張替えに
卸売・小売業

丈夫で貼りやすい
カッターの切れもよい
値段は少しお高めに感じる

対象商品 : 24768564
2020-07-16
用途: 猫屋敷の網戸の張替に
有限会社新井商店電気・ガス・熱供給・水道業

猫に簡単に破られてしまった普通の網の代わりに貼りました。
普通のものは引っ張り方によっては破れやすいですが、
この網は破れません。
不器用な方にも多少は上手く張れるのではないでしょうか?

対象商品 : 24768564
2019-10-12
用途: 猫が破った網戸張替

グレーとブラックで網の販売長さがなぜか違う2.3mにそろえてほしい。ブラックは真っ黒ではなくダークグレイぐらいの色でした。幅91cmだと関西間のサッシの網戸だと幅が足らない。幅98㎝から1mのバリエーションもほしいです。このネットはペットを飼っているお宅には必要。ステンレスのネットは猫が駆け上がると網目がずれて、破れはしないが見た目が悪くなったり、あまりずれると網目から虫が入るが、この網は交点がすべて溶着しているので、ずれないし、ポリエステルの繊維なので通常のポリプロピレンネットよりかなり丈夫。猫が駆け上がってもまったく問題ない。張るのは少し手間がかかる。通常より細いロープで張ってくださいと注意書きがあるが、通常のロープでも張れないことはない。ただ、ネットの厚みが厚いのできつく、ステンネットを張るように、初めにローラーだけで溝に押さえつけて形を付けてからロープ押し込む張り方がよい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 24768555
2019-04-03
用途: 網戸ネット張替え
建設業・工事業

ねこがいる部屋の網戸に張替えして大変良かったです。

対象商品 : 24768564
2017-05-24
用途: 網戸張り替え
医療・福祉・介護関連業

素晴らしいの一言です。何度も網戸を破っているワンコもこれは破けません。張った感じも黒がいい感じで栄えています。ただ、丈夫なので、張る時は結構力が要ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする