SSM-1875-IG+S3-IV ワークテーブルスーパータイプ(H740 引出し付き)メラミン天板 山金工業 24768599

ワークテーブルスーパータイプ(H740 引出し付き)メラミン天板

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1台間口(mm)1800奥行(mm)750質量(kg)69.6注文コード24768599品番SSM-1875-IG+S3-IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180,450

表面硬度が8Hでキズに強い表面材です。メラミン化粧板のコア(基材)が同色系ですので摩耗によるコアのスケが目立ちません。

均等耐荷重(kg)3000間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)69.6材質(天板)メラミン材質(本体)スチール色(天板)アイボリー色(脚部)グリーン引出し数3引出しの色アイボリーキャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×456×250キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×400×50グリーン購入法適合引出し耐荷重(kg)20/1段
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする