アルミ製移動式作業台
広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。_x000D_
大型キャスターを使用しており、移動時の安定性・操作性が抜群です。(Φ150、ゴム製、ストッパー付)_x000D_
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。_x000D_
筋交いの変更により安定感を高めました。_x000D_
手すり高さは安全性の高い1100mmです。_x000D_
落下防止や進入禁止用に端部感知チェーンKC-5(オプション)が取付可能です。
- 用途
- 工場・倉庫・仮設現場での高所作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に
- 質量(kg)
- 54.8
- 材質(本体)
- アルミ
- 段数
- 8
- 天板寸法(mm)
- 正面幅500×奥行520
- 天板高さ(m)
- 2.36
- 踏ざん間隔(mm)
- 300
- 全高(m)
- 3.46
- 踏面幅(mm)
- 107
- 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
- 2360×1110×1920
- 最大使用質量(kg)
- 120
- 手すり高さ(mm)
- 1100
- 設置寸法(幅×奥行)(mm)
- 正面1100×1917
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
カテゴリ




















