曜日別特売
1.2L 腐葉土 あかぎ園芸 24770454

1.2L 腐葉土 あかぎ園芸 24770454
1.2L 腐葉土 あかぎ園芸 24770454

腐葉土

(32件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(1.2L)
内容量1袋(1.2L)注文コード24770454品番1.2L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

上質な広葉・落葉樹の葉を粉砕・醗酵・熟成させて仕上げた有機質の代表的な用土です。
養分や水分の保蓄力が高く地力維持、排水の補助、地温の確保などに効果があります。

仕様熟成良品容量(L)1.2寸法(縦×横×高さH)(cm)24×18×3
注意
※直送商品について個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24770454
2025-06-27
用途: 庭で植物を育てる時に使っております。
IFAプリザーブドフラワーサンタキアラその他業種

非常に良い企画だと思いました。ありがとうございました。

対象商品 : 24770472
2024-06-16
用途: 家庭菜園時
WAKANAアンフラワーその他業種

土に混ぜればフワフワな良い土が出来ます。ちょうど使い切り出来る大きさで便利です。

対象商品 : 24770472
2022-08-30
用途: アジサイの土の配合に。
建設業・工事業

「アジサイの土の配合」に購入しました。
アジサイは晴れている日はベランダに、
開花時期や冬季は室内に入れて育てていますが、カビも生えず虫もわかず問題なし。
リピート購入しています(^^)
植木鉢サイズや配合の関係で減りが遅いので、3リットルは私にとって丁度良い量でした。
ちなみに室内の南側で保管していますが、カビが生える事はありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 24770542
2021-04-19
用途: 園芸
その他業種

とてもふかふかで良い腐葉土で使いやすいです。リピートしました。

対象商品 : 24770463
2021-04-06
用途: 植木の土に混ぜて使用しています。
サービス業

ふかふかで、柔らかいです。
だいぶ湿っていたので、もう少し、乾燥してるともっと良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 24770497
2020-12-29
用途: ペットの越冬
その他業種

ペット(カナヘビ)の冬越しのため、フカフカなこの商品を飼育ケースに敷きました。さて、どうなることやら。商品には満足です。

対象商品 : 24770463
2022-05-11
用途: 園芸
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

量が少なすぎると思います。重くないので、5Lや10Lの包装品も出品してほしいです。

対象商品 : 24770542
2020-11-25
用途: 庭の基礎肥料。
その他業種

発酵がしっかりしていて粉末状になっているtぽころ。
あかぎ園芸は「優良メーカー」かな?
これからは会社で選ぶぞ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする