20L 赤玉土 中粒 あかぎ園芸 24770838

20L 赤玉土 中粒 あかぎ園芸 24770838
20L 赤玉土 中粒 あかぎ園芸 24770838

赤玉土 中粒

(20件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1袋(20L)
内容量1袋(20L)注文コード24770838品番20L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。
通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。

仕様粉抜き良品容量(L)20寸法(縦×横×高さH)(cm)56×40×10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1につき3,300/税込3,630
離島数量1につき3,300/税込3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24770777
2022-12-21
用途: 室内植木
オリエント産業株式会社卸売・小売業

少しでも重さがありますので、モノタロウが運んで下さるのは助かります。
中粒使い良いです。

対象商品 : 24770777
2022-09-05
用途: 果樹の土
その他業種

果樹専用土に混ぜて使用してます赤玉土を混ぜると、とても管理しやすく成長が良くなります。

対象商品 : 24770777
2022-09-06
用途: 鉢植え
その他業種

培養土に混ぜて使用してます、水捌け水持ちがよくなります。

対象商品 : 24770838
2022-03-23
用途: ガーデニング
その他業種

ガーデニングになくてはならないモノなので、お手頃価格なで買えるのは助かります。

対象商品 : 24770838
2022-02-27
用途: 自宅庭の花壇の用土
その他業種

赤玉土はガーデニングの基本用土であり
品質・価格面から私はこの品を愛用している

対象商品 : 24770804
2021-08-07
用途: 家庭菜園
教育・研究機関

家庭菜園でキュウリ・トマト・ナス・ピーマンなどを作っている。その土作りの基本や、追肥投入時の土などにも使う。勿論、これまでの古い土、バーク堆肥・牛糞堆肥・もみ殻など多種類を、作付けの種類によって割合を変え、使っているが、赤玉土は何にも一定量は入れる。小粒の方を多く使用しているが、ものにより、中粒・大粒も交え使い分けている。特に、「茗荷」の畑には小粒と、この中粒、それにもみ殻などを混ぜる。

対象商品 : 24770813
2021-03-31
用途: 夏野菜の種植え
その他業種

暖かい日が続いて時期的に鉢植えの土(培養土+赤玉土混合)を入れ返し、寄せ植えをしています。

対象商品 : 24770804
2021-01-04
用途: プランター植え替え用に
有限会社 小池石材店卸売・小売業

用土に混ぜると土の渇き具合か分かり易いのと水捌けが良くなるように混ぜてます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする