KFG-50(S.H) フリューゲルホルン Kaerntner 24771189

フリューゲルホルン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード24771189品番KFG-50(S.H)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

第3トリガー / ウォーターキー
Kaernter Wind instrument
”管楽器をもっと身近な存在として気軽に始めてほしい...。"そんな願いからKaerntnerは誕生した。
非常に高いコストパフォーマンスで、初心者の方の入門用としてはもちろん、経験者の方の練習用機としてもおすすめ。
Flugelhorn KFG-50
~ハイコストパフォーマンスモデル~
フリューゲルホルンを始めてみたいが高くてなかなか手が出せない…。
そんな方におすすめしたいモデルがケルントナー”KFG-50"。
生産拠点を海外とし、これからはじめる方にも気軽に触れていただけるハイコストパフォーマンスを実現。
演奏に必要なものは全て揃っており、すぐに練習をはじめていただくことが可能。
~メンテナンス用品も付属~
フリューゲルホルンの保管や持ち運びに必要なケース(セミハード)はもちろんのこと、メンテナンス用具も付属。付属の取扱説明書を参考に日々の楽器ケアを行うことで、長く楽器をご愛用いただけるだろう。

付属品専用ケース、クリーニングクロス、グリス、バルブオイル仕様Key:B♭、Body:Brass、Finish:Clear lacquer plated、ボアサイズ:10.5mm、ベルサイズ:152mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする