18L 軽石 大粒 あかぎ園芸 24771215

軽石 大粒

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1袋(18L)
内容量1袋(18L)注文コード24771215品番18L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。
シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。
大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。

仕様乾燥良品容量(L)18寸法(縦×横×高さH)(cm)56×38×11
注意
※直送商品について個人他kへの配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
全国数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
全国数量7~8までのご注文(同一注文コードにつき)4,800/税込5,280
全国数量9~10までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
全国数量11~12までのご注文(同一注文コードにつき)7,200/税込7,920
全国数量13~14までのご注文(同一注文コードにつき)8,400/税込9,240
全国数量15~16までのご注文(同一注文コードにつき)9,600/税込10,560
全国数量17~18までのご注文(同一注文コードにつき)10,800/税込11,880
全国数量19以上のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)2,600/税込2,860
北海道地方数量5~6までのご注文(同一注文コードにつき)3,900/税込4,290
北海道地方数量7~8までのご注文(同一注文コードにつき)5,200/税込5,720
北海道地方数量9~10までのご注文(同一注文コードにつき)6,500/税込7,150
北海道地方数量11~12までのご注文(同一注文コードにつき)7,800/税込8,580
北海道地方数量13~14までのご注文(同一注文コードにつき)9,100/税込10,010
北海道地方数量15~16までのご注文(同一注文コードにつき)10,400/税込11,440
北海道地方数量17~18までのご注文(同一注文コードにつき)11,700/税込12,870
北海道地方数量19以上のご注文(同一注文コードにつき)13,000/税込14,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24771188
2022-04-28
用途: 園芸用に
その他業種

金のなる木用に購入しました。水捌けが良くなりました。

対象商品 : 24771188
2021-10-31
用途: アガベなど多肉植物の植え付け
その他業種

プラ鉢のそこに敷いています。軽いので鉢全体を持ち運びやすいところが助かります。

対象商品 : 24771206
2020-09-03
用途: 山野草の植え替え
農・林・水産業

こちらの商品は、鉢底石として、使用しています、大きさが丁度良い。
(6号鉢)まで

対象商品 : 24771197
2020-03-30
用途: バラの大苗の植え替え
その他業種

とても軽くて鉢ぞこにピッタリ敷きつめると、排水性が良くなると思います。値段もお安く良い買い物が出来ました。今度は大袋を買いたいと思います。

対象商品 : 24771188
2019-11-28
用途: 風呂場の足洗い場の下地に利用

足の角質や汚れを取る為に下地に購入
大変質よい物でした
もう少し大きいタイプが有れば助かります。
大満足の商品でした

対象商品 : 24771215
2017-06-19
用途: 軽量コンクリート用骨材として
その他業種

天然の軽石なのですがごみもなく材料としては満足出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする