曜日別特売
KFL-28(S.H) フルート Kaerntner 24771216

KFL-28(S.H) フルート Kaerntner 24771216
KFL-28(S.H) フルート Kaerntner 24771216
KFL-28(S.H) フルート Kaerntner 24771216
KFL-28(S.H) フルート Kaerntner 24771216
KFL-28(S.H) フルート Kaerntner 24771216

フルート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード24771216品番KFL-28(S.H)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

初心者の方の入門用としてはもちろん、経験者の方の練習用機としてもおすすめのKaerntner フルートKFL-28
保管や持ち運びに必要なケース(セミハード)はもちろんのこと、メンテナンス用具も付属
演奏に必要なものは全て揃っており、すぐに練習をはじめていただくことが可能
~メンテナンス用品も付属~
フルートの保管や持ち運びに必要なケース(セミハード)はもちろんのこと、メンテナンス用具も付属。付属の取扱説明書を参考に日々の楽器ケアを行うことで、長く楽器をご愛用いただけるだろう。

付属品専用ケース、クリーニングクロス、クリーニングロッド、ガーゼ仕様Key:C、Body:洋白、Finish:Silver plated、E-メカニズム付、カバードキイ
注意
※付属小物は生産ロットにより見た目が画像と異なる場合がございますが、用途は同様となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする