‐ やしがら蘭土 あかぎ園芸 24771644

やしがら蘭土

(13件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(4L)注文コード24771644品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

ヤシの実の殻の部分を、水洗いしカットした保水性・通気性改善用資材。

仕様軽い素材容量(L)4寸法(縦×横×高さH)(cm)35×23×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24771644
2025-04-06
用途: 観葉植物に
その他業種

アンスリウムやカラテアなどの観葉植物に
日向土と赤玉土などと混ぜて使っています。
相性が良いようで元気に育ってくれているのでリピートしました。

対象商品 : 24771653
2024-08-29
用途: 室内の園芸用
運輸・通信業

ベラボンよりお安いので試しに購入。
ベラボンのMサイズより大きくLサイズより小さい大きさです。
好調蘭には大きすぎて使えませんが、観葉植物の土に混ぜたり鉢底に入れたりして使いました。
土に混ぜる場合は大きすぎるのであらかじめ半分か3つぐらいに切ったり割ったりして使いました。かなり手間でした。
よかったのは、ドラセナ、パキラ、モンステラの剪定で出た枝をペットボトルの上の部分を切り取って水耕栽培風に根出しの時に使用しました。ドラセナとパキラは葉のついていない枝差しのみで、モンステラは枝の一番先の部分もやりましたが、発根率がよく、いい根が伸びて土に定植しました。

1が参考にしています
対象商品 : 24771653
2024-01-23
用途: 鉢植えの花の植え付け
その他業種

水はけの改善に購入しました。ミニバラの植え付けに使用したところ、培養土のみより根張りが良かったように感じています。

2023-01-13
用途: 秋冬 植物の植え付け用
その他業種

いつもはあくぬきベラボンMサイズを利用。お得なので試しに18Lを注文。粒サイズはベラボンMサイズより大きめで1cm位から。粒の小さいベラボンと普通の土に混ぜ込んで利用。
粒が5mm角位の品もあればベラボンよりお得と思う。冬に日陰で鉢土が乾きにくい所の鉢土に良い。

対象商品 : 24771653
2022-06-10
用途: 薔薇の植え込みに使用します
サービス業

思っていたよりも使いやすいベラボンの代用で使いました

対象商品 : 24771653
2022-06-01
用途: 排水をよくしたい植物に
その他業種

植え付け時にこちらを混ぜて排水を良くします。効果は感じます。排水が向上します。

2が参考にしています
対象商品 : 24771653
2022-02-28
用途: 鉢植え
その他業種

鉢植えの観葉植物やブルーベリーなどのマルチングや鉢底石代わりに使っています。用土に混ぜ込むには少し大きいので使いにくそう。ベラボンみたいにサイズのバリエーションがあればもっと便利だと思います。

5が参考にしています
対象商品 : 24771644
2021-08-05
用途: ベランダ栽培
卸売・小売業

軽石のかわり。マルチング用に。たっぷり使えてとても良いです!軽石を増やしたくないので、ヤシガラに替えてみました。使ってみてですが、良い感じに隙間ができるので水はけがとても良いです。自然素材の繊維だから、何だか安心します。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする