曜日別特売
‐ 粒状木炭 あかぎ園芸 24772064

粒状木炭

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(15L)注文コード24772064品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

木片を炭化させた土壌改良材。
保水・通気・保肥力に効果がある。
用土に10%位混ぜ込む。

仕様厳選素材容量(L)15寸法(縦×横×高さH)(cm)54×37×9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24772064
2021-04-06
用途: 園芸
その他業種

アガベ等の多肉植物の土づくりに使用しました
粒が大粒から微塵まで様々なので、仕分ける作業が必要です
信じられないのが、他のレビューにもあるように、ビニール片がちらほら入ってました…
しかも黒なので分かりにくいです
他の商品の破材を詰め込みました、みたいな商品です
二度は買わないかな…衛生面も手間もかかって大変です

8が参考にしています
対象商品 : 24772064
2020-05-15
用途: コンポストの材料として。
農・林・水産業

粒の大小が、想定していた以上にあった。規格がS・M・Lとかあるとありがたい。たまに異物(プラスチック片・ビニール紐の切れ端等)が入っていた。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする