あかぎ園芸
もっとあざやかな花を咲かせる培養土
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5L)
注文コード
24772222
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
鮮やかな花を咲かすために長期間待続する元肥を配合した、パワー溢れる培養土。
このまま植えるだけ。
用途
花・野菜
適合作物
花、野菜
仕様
厳選素材・肥料入り
容量(L)
5
寸法(縦×横×高さH)(cm)
37×28×6