‐ 鉢底の石 あかぎ園芸 24772588

鉢底の石

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(4L)
内容量1袋(4L)注文コード24772588品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽石を水洗いをしてアク抜き乾燥、10ミリ以上の鉢底石の定番。

仕様乾燥良品容量(L)4寸法(縦×横×高さH)(cm)34×26×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24772615
2019-06-18
用途: 庭のプランターに
医療・福祉・介護関連業

可も不可もない印象。軽石だけではなく、軽石と同サイズの木の欠片も混じったタイプです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする