曜日別特売
‐ 土力 あかぎ園芸 24772685

土力

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(5L)注文コード24772685品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

土壌再生材・活性堆肥・腐葉土・ピートモスを配合した、有機90%以上の土壌改良材で地力を大幅アップ。
どんな土でも20~30%位使用。

仕様エコ商品・リサイクル容量(L)5寸法(縦×横×高さH)(cm)38×27×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-18
用途: 畑の土壌改良
うたしショップこうたろう卸売・小売業

畑の古い土に混ぜて土壌改良として利用しました。
効果はまだわかりませんがふかふかなのでそれなりの効果は期待できそうです。
値段も手ごろですので良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする