あかぎ園芸
野菜の土
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1袋(15L)
注文コード
24772816
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
関東の畑土に腐葉土・完熟堆肥等を配合、元肥を加えた有機質培養土。
用途
野菜専用土
適合作物
野菜
仕様
天然素材・肥料入り
容量(L)
15
寸法(縦×横×高さH)(cm)
54×37×9