‐ ブルーベリーの土 あかぎ園芸 24773053

ブルーベリーの土

商品レビューを投稿する
7日以内出荷特別運賃7日以内出荷とは
内容量1袋(14L)
内容量1袋(14L)注文コード24773053品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

鹿沼土・ピートモスをベースに弱酸性の通気性・保水性のある配合。

適合作物ブルーベリー仕様PH調整済・肥料入り容量(L)14寸法(縦×横×高さH)(cm)52×35×9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき450/税込495
北海道地方数量1につき850/税込935
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする