曜日別特売
‐ 室内園芸の土 あかぎ園芸 24773148

室内園芸の土

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(3L)注文コード24773148品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

ピートモスを主体に配合。
軽量で清潔・無臭なため室内園芸に最適。

仕様室内でも安心・肥料入り容量(L)3寸法(縦×横×高さH)(cm)33×24×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24773148
2019-04-25
用途: 室内の植木の土補充
運輸・通信業

室内の植木の土がやせてきたので購入。ちょうどよい量でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする