あかぎ園芸
球根の土
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5L)
1袋(5L)
1袋(14L)
1袋(25L)
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5L)
注文コード
24773324
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
草花・球根の栽培に幅広く使えるオールマイティな培養土。
用途
チューリップ・ユリ・水仙・ヒヤシンス・クロッカス等の球根に最適。
適合作物
球根(チューリップ、ユリ、水仙、ヒヤシンス、クロッカス)
仕様
天然素材・肥料入り
容量(L)
5
寸法(縦×横×高さH)(cm)
37×28×6