あかぎ園芸
配合肥料
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1袋(1kg)
1袋(1kg)
1袋(3kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1kg)
注文コード
24773674
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
有機質を配合した植物に優しい肥料です。
野菜・草花・花木全般に使え、元肥にも追肥にも使えます。
適合作物
野菜・草花・花木
仕様
有機入り肥料
タイプ
粒・粉ミックス
容量(kg)
1
寸法(縦×横×高さH)(cm)
25×20×3