曜日別特売
‐ 骨粉 あかぎ園芸 24774024

‐ 骨粉 あかぎ園芸 24774024
‐ 骨粉 あかぎ園芸 24774024

骨粉

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(3kg)注文コード24774024品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

遅行性のリン酸肥料で肥効が長続き。
花・実をつける植物に。

適合作物花・実をつける植物仕様有機の肥料タイプ粒状寸法(縦×横×高さH)(cm)35×27×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24774015
2022-05-18
用途: ぼかし肥の材料

品質が安定していて、安心して使ってます。もう数度リピート買してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする