曜日別特売
‐ 粒状 苦土石灰 あかぎ園芸 24774103

‐ 粒状 苦土石灰 あかぎ園芸 24774103
‐ 粒状 苦土石灰 あかぎ園芸 24774103

粒状 苦土石灰

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1kg)
内容量1袋(1kg)注文コード24774103品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

苦土分15%・アルカリ分55%以上、苦土分の補給・土壌中和剤。

仕様まきやすいタイプ粒状寸法(縦×横×高さH)(cm)25×20×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24774128
2024-07-27
用途: 家庭菜園の野菜作りで土改良に使用
建設業・工事業

家庭菜園の野菜作りで土改良に使用の為購入しました。
粒上の為、細長い土地でまくのに握って遠くまでまけるので便利です。
風のある時にも飛ばされることを気にせずに使えてよいです。

対象商品 : 24774128
2021-11-16
用途: 家庭菜園
株式会社ケアコム製造業

大変重量があるので、配達してもらって助かりました。

対象商品 : 24774112
2021-11-05
用途: 家庭菜園の散布
その他業種

カルシウム不足で葉が黄みがかり苦土石灰を施すことでカルシウム補強が出来る。

対象商品 : 24774112
2021-04-04
用途: アジサイの土作り
その他業種

アジサイのPH調整に使用するために購入しました。
粉を吸い込まないよう小さな粒状になっており、土に混ぜ込む作業も楽でした。

対象商品 : 24774112
2021-05-05
用途: PH調整に使いやすいます。
その他業種

粒状になっているので手にも付かないし、扱い易いです。

対象商品 : 24774112
2020-09-21
用途: 家庭菜園

野菜栽培には苦土(マンガン)成分も必要なので、この石灰が適当です。粒状で使い易いです。苦土も石灰も適量割合含まれていると思います。

対象商品 : 24774103
2020-07-23
用途: 土壌改良用
サービス業

土壌改良用に購入。ベランダのプランターに、次々野菜や花を植えていて、たまに土壌改良をしたほうがいいと思って買いました。
サイズが小さいので、個人で使うのにはぴったりです。

対象商品 : 24774112
2019-11-19
用途: ガーデニング作業

あかぎ園芸さんの商品なので、とても安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

石灰肥料の種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/calciumoxide/
2023-03-16

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする