曜日別特売
KTF-500 音叉 KC 24774296

KTF-500 音叉 KC 24774296
KTF-500 音叉 KC 24774296
KTF-500 音叉 KC 24774296

音叉

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード24774296品番KTF-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

KC 音叉 ラ音
音叉の柄の部分をつまみ、先端を軽く打って振動させます。
振動しているうちに柄の先をギターのトップ(表板)等の硬い物や耳元に近づけることで音が聞こえます。
音叉の発する音はA音となるので、ギターの5弦の開放弦(A音)と同じ音になります。
音叉のA音は5弦の開放音(A音)よりも2オクターブ高いので、5弦5フレットのハーモニクスで合わせる必要があります。
慣れるまでは難しいものの、音叉を使ったチューニングは耳のトレーニングにもなりますし、近年では癒しのアイテムとしても人気があります。
A(ラ)=440は1939年にロンドンで行われた国際会議できめられ、その後1953年には国際基準となり現在(2013年)まで変更されてません。(通常"A=440 Hz"か"A440"と記されます)
ただ、A=442またはそれ以上のピッチで合わせるオーケストラやブラスバンドも多数存在しており、特にA=442もクラシックでは標準化されてます。
テレビやラジオ、117などの時報は440Hzの音が3回鳴り最後に880Hz(440Hzより1オクターブ高い音)が鳴ります。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: アコースティックギターの調律
建設業・工事業

大昔から存在する信頼の形状
コンパクトで電源も不要、結局シンプルなものに回帰しますね。

対象商品 : 24774296
2021-06-02
用途: ギターの調音
その他業種

ギターを習い初めたので購入しました。楽器店でよくある電子のタイプでもよかったのですが、耳の訓練のために音叉を探しました。440のほかにも色々とあるようでしたが、スタンダードなもので慣れていければと思い購入しました。相場はわかりませんが、手頃な値段でしたしいつも活躍しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする