‐ 鉢花・プランターの肥料 あかぎ園芸 24774374

‐ 鉢花・プランターの肥料 あかぎ園芸 24774374
‐ 鉢花・プランターの肥料 あかぎ園芸 24774374

鉢花・プランターの肥料

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(500g)注文コード24774374品番
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は469円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

肥料3要素をバランス良く含み、ゆっくりと効く安心な化成肥料。

適合作物鉢花・プランター仕様室内でも安心・まきやすいタイプ球状容量(g)500寸法(縦×横×高さH)(cm)21×16×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする