‐ 寒肥 あかぎ園芸 24774453

‐ 寒肥 あかぎ園芸 24774453
‐ 寒肥 あかぎ園芸 24774453

寒肥

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(2kg)
内容量1袋(2kg)注文コード24774453品番
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は859円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

肥料3要素をバランス良く含み、有機主体の長期待続型肥料。

仕様有機入り肥料・冬季商材タイプ粒・粉ミックス容量(kg)2寸法(縦×横×高さH)(cm)30×24×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24774462
2019-08-21
用途: 肥料
その他業種

冬場の肥料は大事だと思います。
昨年末に購入。この夏、とても良い成果!
また、年末にはリピ買いします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする