曜日別特売
‐ くだものの肥料 あかぎ園芸 24774548

‐ くだものの肥料 あかぎ園芸 24774548
‐ くだものの肥料 あかぎ園芸 24774548

くだものの肥料

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2kg)注文コード24774548品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

粒状の原料を配合した有機質60%以上の肥料。
ブドウ・柿・梨・桃・キウイフルーツ・サクランボ等の果樹専用の肥料。

適合作物くだもの仕様つぶつぶ良品・まきやすいタイプ粒状容量(kg)2寸法(縦×横×高さH)(cm)32×25×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: 柿の肥料
その他業種

毎年、実のなる柿の肥料に購入しました。
今までは化成肥料を与えていましたが、今回こちらのくだもの専用を購入してみました。
おいしい実がなることを期待しています。

2024-11-20
用途: 鉢仕立て果汁の追肥
有限会社 丹京屋卸売・小売業

アケビ・ゆず・レモンの鉢仕立てに追肥として散布しましたが とてもいい状態に育っています 有難う御座いました 又購入したいです

対象商品 : 24774548
2020-06-05
用途: 果樹、花木の肥料として
医療・福祉・介護関連業

粒状ではあるが、粉剤(魚粉?)も混合されているので、風のある日には粉剤が飛散して均一に撒けない。時に顔面に降りかかることことがあり問題である。全成分を粒状、米粒大にしたほうが扱いやすいと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする