‐ じゃがいもの肥料 あかぎ園芸 24774627

‐ じゃがいもの肥料 あかぎ園芸 24774627
‐ じゃがいもの肥料 あかぎ園芸 24774627

じゃがいもの肥料

(2件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(10kg)
内容量1袋(10kg)注文コード24774627品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

肥料3要素が、7・10・9、有機質を配合した植物に優しい肥料。
じゃがいもを始め、サトイモ・さつまいも等のイモ類・根菜類の専用肥料。

適合作物じゃがいも仕様有機入り肥料タイプ粒・粉ミックス容量(kg)10寸法(縦×横×高さH)(cm)55×38×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24774618
2023-10-29
用途: ジャガイモの肥料に
サービス業

ジャガイモの肥料は 今まで専用の肥料は使用していなかったのですが、一度使用して見ようと思い購入して元肥と追肥に使用しましたが、まだ収穫の時期では無いので効果の方は解りませんから★は4にしています、収穫の結果が良ければリピートに成ると思います。

2020-05-15
用途: 農園じゃがいも追肥用
その他業種

注文から1週間以上までも大丈夫。昨日商品を届けしたけど,
肥料の袋はちょっと破れで漏れた。商品の製造年月は2015年01月のもので,本当に吃驚しました。商品の写真を撮ってメールに連絡するつもりだけど,まあ,面倒からやめだ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする