‐ 有機野菜肥料 あかぎ園芸 24774645

有機野菜肥料

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(2.5kg)
内容量1袋(2.5kg)注文コード24774645品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

とんぷんを長期間熟成・醗酵
させ、まき易い粒状に加工。野菜に欠かせない3要素のほかに微量要素を含んだ100%
有機野菜専用肥料。

適合作物野菜仕様有機の肥料タイプ粒状容量(kg)2.5寸法(縦×横×高さH)(cm)36×28×4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2477464556417235-‐ 有機野菜肥料 あかぎ園芸 56417235有機野菜肥料あかぎ園芸1袋(2.5kg)
449
税込494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24774654
2025-12-05
用途: 家庭用菜園
サービス業

有機肥料としては非常にリーズナブルでオススメだと思います。

対象商品 : 24774654
2024-11-23
用途: トマト栽培
サービス業

2024年の春にトマト栽培のため、初めて使用しました。有機にこだわり、「あかぎ園芸」さんのトンプン肥料・ケイフン肥料・油粕・魚粉・有機石灰に燻炭を土に混ぜ込み、10日ほどしてからミニトマト苗を植えました。2本仕立ての予定でしたが、途中から成長が良くなったので、1本の苗から、思い切って幹を4本にした4本仕立てにしたところ、さすがに途中で肥料切れの状態となり、追肥は別の有機肥料を与えましたが、家庭菜園の3本の苗から良い実だけで2,000個以上の実が収穫出来でき素人菜園としては良い結果でした。実もプランターのミニトマトを一回り以上大きく育ち、妻も昨年は失敗したので今年は大喜びです。使用した肥料のどれが一番、効果があったのか分かれば嬉しいですね。

対象商品 : 24774654
2024-04-26
用途: トマト栽培
サービス業

ミニトマト栽培の土作りの時に、土に他の肥料と混ぜて「有機野菜肥料」を入れてみました。初めて使用の肥料ですが、この肥料はとんぷん入りなのでトマトにどのような効果が表れるのか楽しみです。気になった、とんぷんの匂いなどは全く無りませんが、肥料自体がシットリと湿っていたのが気になったので、星が4つとなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする