曜日別特売
‐ 乾燥牛ふん あかぎ園芸 24774724

‐ 乾燥牛ふん あかぎ園芸 24774724
‐ 乾燥牛ふん あかぎ園芸 24774724

乾燥牛ふん

(4件のレビュー)
5日以内出荷特別運賃5日以内出荷とは
内容量1袋(35L)
内容量1袋(35L)注文コード24774724品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様有機の肥料・乾燥良品容量(L)35寸法(縦×横×高さH)(cm)72×47×12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,450/税込1,595
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,450/税込1,595
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24774724
2022-08-16
用途: いちごの苗作り用の土
教育・研究機関

いちごの育苗用の再使用の土壌改良に適してます
水はけが良く、ふかふかの土になりました

対象商品 : 24774724
2020-01-06
用途: 畑の施肥用として
ワークアップ建設業・工事業

よく乾燥されているので匂いもなく、軽くて使いやすいです。

対象商品 : 24774724
2020-04-18
用途: 元肥
プチメゾン祐天寺不動産業

3袋購入して2袋を使用しましたが、1袋目で「アレ ふかふかの方が乾燥している」
2袋目「明らかにしっとりしていて袋がずっしり重い」。
昨年購入した「ふかふか牛糞堆肥」の方が乾燥していて扱い易かった、「乾燥」と謳っている意味がありません。品質も悪いし単価も高い、もう乾燥牛糞は購入しません、ふかふかの方にします。

1が参考にしています
対象商品 : 24774724
2019-03-31
用途: 土の再生に
飲食業

土の再生に使用。
使用後の土に牛ふんと肥料を混ぜ、寝かせてから使用しています。
匂いも気にならず、土がふかふかになるので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする