‐ 国内産ふかふか もみがら あかぎ園芸 24774995

国内産ふかふか もみがら

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1袋(50L)
内容量1袋(50L)注文コード24774995品番
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

生のもみ殻、通気・保水・保温効果。

用途草花・野菜等の栽培用土に5~10%位使用すると、保温・保水・根腐れ防止に効果があります。適合作物草花、野菜仕様天然素材・エコ商品容量(L)50寸法(縦×横×高さH)(cm)80×50×10
注意
※直送商品について個人への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24774986
2021-12-09
用途: 畑の土作り
金融・保険業

もぎがらが、とても綺麗で使いやすいです。
畑は来年に使いますので、良い土になると思います。

対象商品 : 24774986
2022-01-04
用途: 家庭菜園
その他業種

長ねぎ、ブロッコリーなどに冬越しに敷きました。
もうすこし長さが短いと使い勝手が良いと思います。

対象商品 : 24774986
2021-08-01
用途: 肥料作り
サービス業

ボカシ肥作りに活用しました。
パッキングされているので清潔で安心して作業できました。
さっそく追肥に使ってます。

2021-02-28
用途: 植木の保水、保温に使用
その他業種

思っていた以上に良質の籾殻でした。植木の保温や保水などに安心して使用出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 24774995
2021-05-20
用途: ねぎ栽培に
製造業

50Lは特別送料がかかるのを気づかず購入して後悔。
でも商品はよさそうなので今後は20Lを購入します。

3が参考にしています
対象商品 : 24774986
2020-04-26
用途: 犬のトイレで使用しました。乾きやすくて清潔です
いぬねこと共生する里の会その他業種

すぐに届いたので砂より使いやすいと思いました。価格がちょっと高いので切り替えるまでいきませんでした

対象商品 : 24774986
2016-08-27
用途: 白菜・代行の種まき時にもみ殻をかぶせる
サービス業

ホームセンターで見つけられず、農協に問い合わせた処「稲刈り」後であれば購入可と返事があり困っていたところ、モノタロウで購入できることがわかり大変助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする