‐ 鉢底の石 あかぎ園芸 24775108

鉢底の石

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(1L)
内容量1袋(1L)注文コード24775108品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

軽石を水洗いをしてアク抜き乾燥、10ミリ以上の鉢底石の定番。

仕様エコ商品・乾燥良品容量(L)1寸法(縦×横×高さH)(cm)28×19×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24772615
2019-06-18
用途: 庭のプランターに
医療・福祉・介護関連業

可も不可もない印象。軽石だけではなく、軽石と同サイズの木の欠片も混じったタイプです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする