あかぎ園芸
エレガント バラの土
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5L)
1袋(5L)
1袋(14L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5L)
注文コード
24775214
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
用途
バラ全般の育苗から鉢植えまでバットグアノ・有機石炭配合。
適合作物
バラ
仕様
厳選素材・肥料入り
容量(L)
5
寸法(縦×横×高さH)(cm)
37×28×6