あかぎ園芸
エレガント バラの土
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
特別運賃
7日以内出荷とは
内容量
1袋(14L)
1袋(5L)
1袋(14L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(14L)
注文コード
24775223
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
用途
バラ全般の育苗から鉢植えまでバットグアノ・有機石炭配合。
適合作物
バラ
仕様
厳選素材・肥料入り
容量(L)
14
寸法(縦×横×高さH)(cm)
52×36×9
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310