あかぎ園芸
花と野菜のかるい土
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
特別運賃
7日以内出荷とは
内容量
1袋(20L)
注文コード
24775257
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
最軽量!
ココグリーン・堆肥・初期・中期用の元肥を配合。
適合作物
花、野菜
仕様
軽い素材・肥料入り
容量(L)
20
寸法(縦×横×高さH)(cm)
58×39×10
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310