曜日別特売
LED-AC314 7W×2灯 LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 24775284

 

LED-AC314 7W×2灯 LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 24775284
LED-AC314 7W×2灯 LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 24775284
LED-AC314 7W×2灯 LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 24775284
LED-AC314 7W×2灯 LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 24775284
LED-AC314 7W×2灯 LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 24775284
LED-AC314 7W×2灯 LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 24775284
LED-AC314 7W×2灯 LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 24775284
LED-AC314 7W×2灯 LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 24775284

7W×2灯 LEDセンサーライト

(26件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード24775284品番LED-AC314
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400

大光量のスタンダード機。
ハロゲン200W相当。
発熱が少ない・虫が集まりにくい。
探知センサーで自動点灯・自動消灯。侵入者を警戒・家族を便利に照らします。

消費電力(W)14、(待機時0.5以下)電球の種類LED設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1トラスコ品番819-0969質量(g)550電源AC100V全光束(Lm)1000電源コード(m)3保護等級屋内、屋外用(防雨タイプIP44)取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲水平約140°、最大約8m設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付耐水性防沫タイプ本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110LED寿命(時間)40000灯数2灯点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24775284
2019-12-04
用途: 作業場

感度がとても良い、今までと比較すると格段の違いです。

対象商品 : 24775284
2019-08-18
用途: 庭の防犯
卸売・小売業

庭の防犯に取り付けたが、素早い反応で作動して、大変明るいライトであります。
作動反応が、動きでなく、熱感応のため、風による木の揺れなどには作動しないので良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 24775284
2019-08-01
用途: 階段の踊り場等で使用

もう少し明るさが欲しいのと耐久性を高めて欲しい。あと角度調整幅をひろげて欲しい。

対象商品 : 24775284
2019-01-28
用途: 防犯灯
運輸・通信業

LED電灯であることと長寿命であること。価格的にも大変助かります。
これで安心して夜も過ごせます。

対象商品 : 24775284
2019-02-16
用途: 庭の防犯用(ハロゲンからLEDランプへ変更)

ハロゲン200Wランプ相当の光源に匹敵すると、セールス文に期待したが、交換以前より、全く点灯光の威力が減退。(庭の防犯用)確かに
電気代のコストダウンだけは貢献か?

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 24775284
2018-12-26
用途: 自宅の防犯に使用しています。
卸売・小売業

センサーも十分、光の量も十分、設置も簡単、満足しています。

対象商品 : 24775284
2018-12-27
用途: 駐車場防犯
有限会社伊東組

感度が良すぎるほど、反応します、
ただ、設定範囲の調整が難しい

対象商品 : 24775284
2018-12-20
用途: 夜間照明として使用

(明るい)LED照明でセンサー付きの価格として安価で助かる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする