曜日別特売
3mm×300mm×12m タカシート帯電防炎 イノベックス(旧日本ウェーブロック) 24776465

 

3mm×300mm×12m タカシート帯電防炎 イノベックス(旧日本ウェーブロック) 24776465
3mm×300mm×12m タカシート帯電防炎 イノベックス(旧日本ウェーブロック) 24776465
3mm×300mm×12m タカシート帯電防炎 イノベックス(旧日本ウェーブロック) 24776465

タカシート帯電防炎

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
幅(mm)300
厚さ(mm)3
長さ(m)12
内容量1巻注文コード24776465品番3mm×300mm×12m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。
シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。
また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。
オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。
内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。

厚さ(mm)3幅(mm)300長さ(m)12種別制電透明タイプフラット機能帯電防止・防炎防炎性能試験番号AT020001、AT020002、AT000009
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする