曜日別特売
JB-240/WH/T3P(S.C) エレキベースギター Photogenic 24776518

JB-240/WH/T3P(S.C) エレキベースギター Photogenic 24776518
JB-240/WH/T3P(S.C) エレキベースギター Photogenic 24776518
JB-240/WH/T3P(S.C) エレキベースギター Photogenic 24776518
JB-240/WH/T3P(S.C) エレキベースギター Photogenic 24776518

エレキベースギター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード24776518品番JB-240/WH/T3P(S.C)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキベース

ホワイト(べっこうピックガード)フレット数20フレットスケール864mm付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic JB Type、Controls:2 Volume / 1 Tone、Scale:864mm / 20frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弦楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする